Motion
531-128
Calibre Vernier - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 150mm, 0 a 6"
Artículo MI #01578015
No. Fabricante 531-128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Vernier - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 150mm, 0 a 6"
Artículo MI #01578015
No. Fabricante 531-128
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg., 0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    21.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    229 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.03 mm
  • Incluye
    Funda de vinilo
  • Rango de medición
    0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
531-128 0-150MM/0-6 IN, 0,02MM/0,001 DENTRO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"