Motion
LF882TAB  GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH

REXNORD INC
LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH

10177749 / LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
Artículo MI #01580065
No. Fabricante LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
Precio164.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH

10177749 / LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
Artículo MI #01580065
No. Fabricante LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
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
Precio164.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Peso por pie
    2-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210944551

Descripción general

Descripción del fabricante
LF882-SJ LF882T AGARRE S/G 647-5
  • LF882TAB G Mesa de 3.75 pulgadas de anchoCadena de agarre Top® moldeada en material de baja fricción color tostado y montada con pasadores de acero inoxidable y agarradores de EPDM estilo J blancos con dureza 50 Shore A