Motion
401-326-2

REXNORD INC
401-326-2

10027428 / CI882-15T_3/4IN_RSB_A
Artículo MI #01580070
No. Fabricante 401-326-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
401-326-2

10027428 / CI882-15T_3/4IN_RSB_A
Artículo MI #01580070
No. Fabricante 401-326-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.63 pulg.
  • Orificio máximo
    2-3/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    7.215 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI882
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Dientes  
    15
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
401-326-2 882-15T 3/4BORE SPKT
  • Rueda dentada de hierro fundido no dividido serie 882 con 15Teeth y un orificio RSB redondo (taladrado de material rugoso) 3/4in