Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base55 mm
- Longitud de la base58 mm
- Ancho de la base50 mm
- Diámetro de sujeción8 mm
- Longitud total232 mm
- Diámetro del poste12 mm
- Altura del poste177 mm
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud de la varilla165 mm
Detalles
- Estilo de brazoPoste y varilla
- Tipo de archivo adjuntoMagnético
- Tipo de baseRectangular
- Incluye02AZC291 Cuello
- Incluye baseIncluido