Motion
950-271
Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, graduación: 1/64", base de 2-1/2", varillas: 1, cara de aleación de acero
Artículo MI #01584708
No. Fabricante 950-271
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, graduación: 1/64", base de 2-1/2", varillas: 1, cara de aleación de acero
Artículo MI #01584708
No. Fabricante 950-271
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Graduación
    1/64 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/32 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Regla de 6"
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero de aleación
  • Número de barras
    1
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PROFUNDIDAD DE 950-271 6 ÁNGULOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo