Motion
011237
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 5/16-24", Longitud: 1-1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01584991
No. Fabricante 011237
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 5/16-24", Longitud: 1-1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01584991
No. Fabricante 011237
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
011237 5/16-24 X 1-1/2 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron