Motion
011321
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 7/16-14", Longitud: 1-3/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 7/16"
Artículo MI #01585090
No. Fabricante 011321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 7/16-14", Longitud: 1-3/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 7/16"
Artículo MI #01585090
No. Fabricante 011321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
011321 7/16-14 X 1-3/4 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo