Motion
011459
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/4-10", Longitud: 1-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/4"
Artículo MI #01585249
No. Fabricante 011459
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/4-10", Longitud: 1-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/4"
Artículo MI #01585249
No. Fabricante 011459
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
011459 3/4-10 X 1-1/4 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo