Motion
011565
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1-1/4 - 7", Longitud: 5", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01585373
No. Fabricante 011565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1-1/4 - 7", Longitud: 5", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01585373
No. Fabricante 011565
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud  
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
011565 1-1/4-7 X 5 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo