Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete100
- Especificaciones18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
012201 5/16-18 X 1-1/2 SHCS S/S