Motion
012245
Tornillo de cabeza hueca, acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 3/8-16", Longitud: 1-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01585600
No. Fabricante 012245
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 3/8-16", Longitud: 1-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01585600
No. Fabricante 012245
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
012245 3/8-16 X 1-1/4 SHCS S/S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno