Motion
015149
Tornillo de cabeza hueca, Acero con parche de nailon, Tamaño de la rosca: 1/4-20”, Longitud: 3/4”, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01585767
No. Fabricante 015149
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero con parche de nailon, Tamaño de la rosca: 1/4-20”, Longitud: 3/4”, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01585767
No. Fabricante 015149
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero con parche de nailon
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574, IFI 124
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
015149 1/4-20 X 3/4 SHCS SIN PARCHE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo