Especificaciones
Dimensions
- Diámetro12 mm
- Longitud80 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
532216 M12 X 80 1.75 SHCS