Motion
532585
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M14x2, Longitud: 30mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01585964
No. Fabricante 532585
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M14x2, Longitud: 30mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01585964
No. Fabricante 532585
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    14 mm
  • Longitud  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14x2 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    DIN 912/ISO 898-1
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
532585 M14 X 30 2.00 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo