Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro16 mm
- Longitud40 mm
- Tamaño de la roscaM16x2
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca