Especificaciones
Dimensions
- Diámetro18 mm
- Longitud30 mm
- Tamaño de la roscaM18x2.5
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
532511 M18 X 30 2.50 SHCS