Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro24 mm
- Longitud140 mm
- Tamaño de la roscaM24x3
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete10
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca