Motion
101201
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, #8-32 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586535
No. Fabricante 101201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, #8-32 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586535
No. Fabricante 101201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DE 101201 8/32 X 3/8 COPAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good