Motion
101259
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, #10-24 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586577
No. Fabricante 101259
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, #10-24 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586577
No. Fabricante 101259
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DE 101259 10/24 X 1/2 COPAS