Especificaciones
Dimensions
- Diámetro5 mm
- Longitud16 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesEN ISO 7380
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
535054 M5 X 16 0.80 BHCS