Motion
535058
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M5x0.8, Longitud: 25mm, Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01586767
No. Fabricante 535058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M5x0.8, Longitud: 25mm, Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01586767
No. Fabricante 535058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro  
    5 mm
  • Longitud  
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    EN ISO 7380
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
535058 M5 X 25 0.80 BHCS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron