Motion
535112
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M8x1.25, Longitud: 20mm, Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01586787
No. Fabricante 535112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M8x1.25, Longitud: 20mm, Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01586787
No. Fabricante 535112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    8 mm
  • Longitud  
    20 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    EN ISO 7380
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
535112 M8 X 20 1.25 BHCS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good