Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6 mm
- Longitud12 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- GradoGrado A2-70
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesDIN 912/ISO 3506-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca