Motion
581694
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/4-10", Longitud: 3-3/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/4"
Artículo MI #01588057
No. Fabricante 581694
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/4-10", Longitud: 3-3/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/4"
Artículo MI #01588057
No. Fabricante 581694
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
581694 3/4-10 X 3 3/4 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo