Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/16 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
592361 7/16-14 X 1 1/2 SHCS S/S