Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 pulg.
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca