Motion
201141
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 5/16-18", Longitud: 1", Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01589016
No. Fabricante 201141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 5/16-18", Longitud: 1", Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01589016
No. Fabricante 201141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
201141 5/16-18 X 1 BHCS