Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro#10
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca