Motion
212043
Tornillo de cabeza hueca, acero inoxidable, Tamaño de rosca: #10-24, Longitud: 3/4", Cabeza plana, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01589651
No. Fabricante 212043
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, acero inoxidable, Tamaño de rosca: #10-24, Longitud: 3/4", Cabeza plana, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01589651
No. Fabricante 212043
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #10
  • Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Acero inoxidable A2 , ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F879
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
212043 10/24 X 3/4 FHCS S/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"