Motion
221001
Tornillo o perno para hombro, diámetro de rosca: #10, diámetro de hombro: 1/4", longitud de hombro: 3/8"
Artículo MI #01589954
No. Fabricante 221001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno para hombro, diámetro de rosca: #10, diámetro de hombro: 1/4", longitud de hombro: 3/8"
Artículo MI #01589954
No. Fabricante 221001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    #10
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE HOMBRO 221001 1/4 X 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"