Motion
221028
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 1/4", diámetro de hombro: 5/16", longitud de hombro: 5/8"
Artículo MI #01589975
No. Fabricante 221028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 1/4", diámetro de hombro: 5/16", longitud de hombro: 5/8"
Artículo MI #01589975
No. Fabricante 221028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE HOMBRO 221028 5/16 X 5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"