Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del hombro5/16 pulg.
- Longitud del hombro1-3/4 pulg.
- Diámetro de la rosca1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca