Motion
221082
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 5/16", diámetro de hombro: 3/8", longitud de hombro: 2-3/4"
Artículo MI #01590016
No. Fabricante 221082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 5/16", diámetro de hombro: 3/8", longitud de hombro: 2-3/4"
Artículo MI #01590016
No. Fabricante 221082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE HOMBRO 221082 3/8 X 2-3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno