Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del hombro3/8 pulg.
- Longitud del hombro3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rosca5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
PERNO DE HOMBRO 221088 3/8 X 3-1/4