Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del hombro1/2 pulg.
- Longitud del hombro5/8 pulg.
- Diámetro de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
PERNO DE HOMBRO 221103 1/2 X 5/8