Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del hombro3/8 pulg.
- Longitud del hombro1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rosca5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero con parche de nailon
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835, IFI 124
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca