Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro#8
- Longitud5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca