Motion
701123
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/4-20", Longitud: 1-1/4", Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Diámetro: 1/4"
Artículo MI #01590561
No. Fabricante 701123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/4-20", Longitud: 1-1/4", Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Diámetro: 1/4"
Artículo MI #01590561
No. Fabricante 701123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
701123 1/4-20 X 1-1/4 BHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo