Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete100
- Especificaciones18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME B18.3-2003, ASTM F879-02a (CW1)
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca