Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6 mm
- Longitud25 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoClase 8.8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesDIN 933, acero al carbono mediano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
815010 M6 X 25 1.00 HHCS GR.8 ZINC