Motion
815061
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Clase 8.8, 10 mm Diámetro
Artículo MI #01593580
No. Fabricante 815061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Clase 8.8, 10 mm Diámetro
Artículo MI #01593580
No. Fabricante 815061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    10 mm
  • Longitud
    16 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Grado
    Clase 8.8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    DIN 933, acero al carbono mediano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
815061 M10 X 16 1.50 HHCS GR.8 ZINC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"