Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro12 mm
- Longitud30 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoClase 8.8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesDIN 933, acero al carbono mediano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca