Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro12 mm
- Longitud65 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoClase 8.8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesDIN 931, acero al carbono mediano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
815136 M12 X 65 1.75 HHCS GR.8 ZINC