Motion
450142/455142

Brighton Best
450142/455142

Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Grado 8, 3/8 pulg. Diámetro
Artículo MI #01595684
No. Fabricante 450142/455142
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brighton Best
450142/455142

Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Grado 8, 3/8 pulg. Diámetro
Artículo MI #01595684
No. Fabricante 450142/455142
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ANSI B18.2.1 1996, SAE J429
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
455142 3/8-16 X 1-1/2 HHCS GRADO 8 ZINC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo