Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesASME B18.2.1
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
454158 3/8-16 X 3-1/2 HHCS GRADO 8 ZINC