Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesANSI B18.2.1 1996, SAE J429
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca