Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/8 pulg.
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesANSI B18.2.1 1996, SAE J429
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca