Motion
451032
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo de cabeza hexagonal, Material de acero, acabado liso, grado 8, 1-1/4 pulg. de diámetro
Artículo MI #01596342
No. Fabricante 451032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo de cabeza hexagonal, Material de acero, acabado liso, grado 8, 1-1/4 pulg. de diámetro
Artículo MI #01596342
No. Fabricante 451032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Grado 8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificaciones
    ANSI B18.2.1 1996, SAE J429
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
451032 1-1/4-7 X 5 HHCS GRADO 8 BL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"