Motion
519019
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal de 1 pulg., Forma L larga, Acero
Artículo MI #01596710
No. Fabricante 519019
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal de 1 pulg., Forma L larga, Acero
Artículo MI #01596710
No. Fabricante 519019

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    1 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Forma de la llave
    Largo L
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
TECLA HEX DE 519019 1 " L/A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"