Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro20 mm
- Longitud60 mm
- Tamaño de la roscaM20x2.5
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoClase 10.9
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesAS1110/ISO 4017/4014
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca